Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-USML450/12-2 PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 4.5A 12V 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052077
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USML450/12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 9 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: Multifuse MF-USML/X
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 4.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-USML450/12-2, 3052077, 305-2077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6240
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,327*
    € 0,646*
    700
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,94*
    € 2,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005236
    ab € 0,138*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.