Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-USMF020-2 PTC-SICHERUNG RÜCKST 30V 0.2A 1210 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321355
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF020-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 400 mA
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: MF-USMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 200 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.02 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-USMF020-2, 2321355, 232-1355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,243*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1210L020WR
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011032
    ab € 0,061*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011032
    ab € 0,0401*
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCH0020FF2E
    ab € 0,0518*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.