Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schütze...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
tesa NOPI-Krepp Allzweckband zum Bündeln, Verpacken und Markieren Aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papiertr„ger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse. St„rke: 0,11 mm.
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit Starke Klebkraft und hohe Temperaturbestä...
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 50mm Länge = 50m Modellnummer = 4317 Stärke = 0.14mm Farbe = Beige Das Produkt ist dünn und flexibel und daher für alle allgemeinen Abde...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 50 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
WESTEX Abdeckband Gold Profi, 50 mm x 50 m, gold dünnes, flexibles und reißfestes Abklebeband, hohe Nassfestigkeit, sehr leicht abrollbar, ideal für doppelte Abklebungen geeignet, UB-beständig (UV6...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,50mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 50 mm x 50 mDer selbstklebende Malerkrepp mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 50 mm ist die perfekte Lösung für Heimwerker und Profis ...
Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet. gute Klebkraft auch auf unebenen Oberfläc...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
Produktbeschreibung: zum Abdecken von Rundungen und Formen bis zu 50% dehnbar Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk Klebekraft: 6 N / 25 mm Stahlkugel Rolltest: 100 mm Streckung: 50 % Hitzeb...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 50 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 50 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
Kreppband 50 mm x 50 m • Hochwertiges Feinkrepp Klebeband • Ideal zum Abkleben bei sämtlichen Maler- und Lackierarbeiten • Leicht abrollbar • Reißfest • Rückstandfrei ablösbar • Sehr gute Klebeeige...
Das selbstklebende Abdeckband wird eingesetzt, um Strichbilder auf Oberflächen sauber voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen. Das Abdeckband schützt Flächen, die schon bearbeitet sin...
Krepp-Klebebänder Das flachgekreppte Klebeband zum Abdecken, Fixieren, Bündeln und Verpacken. Flachgekrepptes Klebeband, 0,13 mm Gesamtdicke, chamois, Naturkautschuk-Kleber. Highlights: ausgezeichn...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Feinkrepp-Klebeband Standard 50mm x 50m Artikeldetails: leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft Hohes Haftvermögen Kleber: Naturkautschuk Farbe: creme Temperaturbeständigkeit: 80°C. für 30 min F...
Flachkreppband 50 mm x 50 mBringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Krepp...
Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Hand...
Betonschalungsband KIP 316, 33 m lang, 50 mm breit, gelbBetonschalungsband KIP 316 EINSATZGEBIET Zum Abdichten von Betonschalungen beim Neubau. Klebeband aus einer Weich-PVC-Folie. sehr stabil gut ...
Mehrzweck-Kreppband mit synthetischem Kautschukkleber für tägliche Abklebearbeiten. Stark haftend auf einer Reihe von Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Metall und Glas. Leicht ablösbar, ohne Kleber...
Flachkrepp-Papier-Abklebeband mit einer Stärke von 0,16 mm. Mittlere Klebkraft durch Klebstoff auf Kautschukbasis, für den Innenbereich geeignet. Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit von ca. 114 N/2...