| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372890 Herst.-Nr.: IT-FIT-40/220-240/350-CS-D-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Treiber, Typ=IT-FIT-40/220-240/350-CS-D-L, Ausgangsspannung DC max.=120 V, Ausgangsspannung DC min.=40 V, Ausgangsstrom=200 mA 250 mA 300 mA 350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=30 mm, Höhe=21 mm, Länge=210 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=42 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP20, Serie=INCUTRONIC FIT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,65* | € 15,21* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,05* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|