Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: PET (Polyester), glasfaserverstärkt Produktpalette: MH105 Series Zur Verwendung mit: IDC D-Sub-Steckverbinder der Baureihe MH105 D-Sub-Gehäusegröße...
Knickschutztülle, Ø 6,3, rot RAL 3017 mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stec...
Gummitüllen für Kabelklemmen dazu Typ MS 3420. Passend für Kabelklemmen MS 3057 A. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser (Kd)): MS 3420–10, für Gr. 18, Kd 14,27 mm
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungst...
STX Knickschutztülle blau Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: PET (Polyester), glasfaserverstärkt Produktpalette: MH105 Series Zur Verwendung mit: IDC D-Sub-Steckverbinder der Baureihe MH105 D-Sub-Gehäusegröße...
STX Knickschutztülle gelb Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: PET (Polyester), glasfaserverstärkt Produktpalette: MH105 Series Zur Verwendung mit: IDC D-Sub-Steckverbinder der Baureihe MH105 D-Sub-Gehäusegröße...
STX Knickschutztülle grau Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...
Schrumpfverhältnis: - Produktpalette: - Gesamtlänge, metrisch: 32 mm Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 30 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.23 Zoll Farbe d. Schrumpfschlauchs...
STX Knickschutztülle grün Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...