Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 222K132-25L-0 WÄRMESCHR.TÜLLE ABG. DICHTL. 30MM SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534341
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K132-25L-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: 32 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 30 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.23 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 5.9 mm
  • Tüllenausführung: Abgewinkelt, mit Dichtlippe
  • Gesamtlänge, imperial: 1.26 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.18 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, network cable boots black, kabelmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 222K132-25L-0, 2534341, 253-4341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    6966E
    ab € 239,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.