Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS RJ45SRB-WHITE RJ45-TÜLLE, WEISS, PK8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728690
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     RJ45SRB-WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: RJ45SRB
  • Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Zugentlastungstülle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle weiß, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, MH CONNECTORS, RJ45SRB-WHITE, 728690, 728-690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,637*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,07963* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-BLACK
    ab € 0,642*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-LGREY
    ab € 0,654*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.