Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugfestigkeit Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseaus...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, kürzbar, blau aus PVC 95A, für Kat.5, Kat. 6 oder Kat.6A RJ45 Stecker, Kabeldurchmesser von 5,5 - 8,5 mm, mit Skalenmarkierung zum Schneiden (mit Cutter,...
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DE SVHC: No S...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung U. a. an Gehäuseausgängen als mecha...
Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Ni...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugfestigkeit Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseaus...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, schwarz VE 20 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dre...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...