Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik BST-BNC-5 Kabelzubehör Kabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik BST-BNC-5 Kabelzubehör Kabelschuh
Neutrik BST-BNC-5 Kabelzubehör Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29893790
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     BST-BNC-5
EAN/GTIN:
     7613187001581
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,318*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBLC75BVZ17
ab € 3,93*
Zubehör
Neutrik
NBNC75BFG7
ab € 2,15*
Zubehör
Neutrik
NBNC75BTU11
ab € 2,42*
Zubehör
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.