Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugfestigkeit Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseaus...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: 8 -polig Art des Zubehörs: Zugentla...
Knickschutztülle, rot RAL 3017, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die ...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugfestigkeit Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseaus...
Gummitüllen für Kabelklemmen dazu Typ MS 3420. Passend für Kabelklemmen MS 3057 A. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser (Kd)): MS 3420–8, für Gr. 16S, Kd 11,10 mm
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungst...
Knickschutztülle, schwarz RAL 9011, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. ...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung U. a. an Gehäuseausgängen als mecha...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungst...
Knickschutztülle, schwarz RAL 9011, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. ...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: 8 -polig Art des Zubehörs: Zugentla...