| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-72F1230 Herst.-Nr.: 9779-513-10 EAN/GTIN: 4099891195328 |
| | |
|
| | |
| Gummitüllen für Kabelklemmen dazu Typ MS 3420. Passend für Kabelklemmen MS 3057 A. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser (Kd)): MS 3420–10, für Gr. 18, Kd 14,27 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Kabelklemmen | Farbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 14,27 mm | Länge: | 60.33 mm | Material: | Gummi | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00282 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung |
| | |
| |