Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Knickschutztülle blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX Knickschutztülle blau
STX Knickschutztülle blau
Artikel-Nr.:
     C1161-100022902
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022902
EAN/GTIN:
     4018359328559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
STX Knickschutztülle blau
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Kabeldurchmesser 5.0 - 7.3 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: blau
Kurzbezeichnung: STX Knickschutztülle für STX IP20 RJ45-Stecker (J80026A0000; J00026A0165)
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000080
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
EF002356:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,929*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,329*
€ 1,58151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.