Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DC SVHC: No S...
- stabile Kunststofftülle - mit Rastnasenschutz - Montage erfolgt nach dem Ancrimpen des Steckers (späterer Austausch möglich) - Verpackung: 50 Stück im PE-Beutel
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung U. a. an Gehäuseausgängen als mecha...
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung, Dual Port 4 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Fam...
Tülle für RJ-45 Modular Plugs Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundkabel mit max. Außendurchmesser 6,5 mm Verpackungseinheit 10 St.
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...