Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MH-10177 ZUGENTLASTUNG, 25POL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1291758
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MH-10177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Zugentlastungsmaterial: PET (Polyester), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: MH105 Series
  • Zur Verwendung mit: IDC D-Sub-Steckverbinder der Baureihe MH105
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, d-sub knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), D-Sub-Steckverbinder, D-Sub-Zugentlastungen, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MH-10177, 1291758, 129-1758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10175
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10176
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10178
    ab € 6,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.