Das Einstech-Infrarot-Thermometer testo 104-IR können Sie ideal für die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln einsetzen. Kompakt in der Jackentasche verstaut, ist es am Wareneingang, bei Transporte...
Sie suchen ein Thermometer zur schnellen Erfassung der Kerntemperatur von Lebensmitteln? Mit dem Einstechthermometer testo 106 treffen Sie die richtige Wahl. Aber mit diesem Set profitieren Sie noc...
Mit dem Einstechthermometer testo 105 erfassen Sie zuverlässig die Kerntemperatur von halbfesten Medien: Fleisch, Käse, Gelees. Die im Lieferumfang enthaltene Standardmessspitze für Tauch- und Eins...
Ein robustes Metallklappgelenk, eine gummierte Oberfläche für sicheren Halt, eine lange, präzise Temperatursonde, wasserdichte Qualität: Das Einstechthermometer testo 104 wartet mit vielen Praxisvo...
Kabellos, vielseitig, einfach bedienbar: Das Set inkl. Thermometer, Luft-, Tauch-/Einstech- sowie Oberflächenfühler ist ideal für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten Anwendungen. Das Thermom...
Das Temperaturmessgerät testo 735-1 löst fast jede Messaufgabe. Denn mit der umfangreichen optionalen Fühlerauswahl misst es zuverlässig die Temperatur in unterschiedlichen Bereichen. So verwenden ...
Das Temperaturmessgerät testo 735-2 ist in vielen Branchen im Einsatz. Das überrascht kaum, denn es misst zuverlässig und präzise die Oberflächen-, Luft- und Kerntemperatur unterschiedlichster Medi...
Mit nur 11 cm ist das Einstechthermometer testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es ist äußerst hilfreich im Praxisalltag – denn es passt in jede Hemd- oder Hosentasche und ist dank...
Einfach in der Handhabung, groß in der Leistung: Das Mini-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler lässt sich für verschiedenste Temperaturmessungen einsetzen. Es lässt sich z.B. in Laboren für ...
Mini-Alarm-Thermometer Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einstech-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest...
Das Einstech-Thermometer testo 905-T1 verfügt über einen großen Messbereich von -50 … +350 °C und kann kurzzeitig (1 bis 2 Minuten) sogar bis +500 °C messen. Dies ermöglicht sein fest integrierter ...
Kleines Einstechthermometer mit großer Zuverlässigkeit: Das Mini-Thermometer von Testo lässt sich ideal für Messungen in Flüssigkeiten – z.B. im Labor – oder für Lufttemperaturmessungen in der Heiz...
Das Einhand-Thermometer testo 105 mit Gefriergut-Messspitze eignet sich ideal zur Messung der Kerntemperatur in tiefgekühlten Waren, wie beispielsweise in Fleisch. Weitere Messspitzen für Messungen...
Ob Lebensmittelproduktion, Wareneingangskontrolle, Gastronomie, Großküche, Kühlhaus oder Supermarkt: Wenn Sie Stichprobenmessungen in halbfesten Waren, in Gefriergut und in Flüssigkeiten durchführe...
Temperatur kabellos messen: Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth gehört zum beliebten Portfolio der Testo Smart Probes. Das Thermometer liefert schnelle, zuverlässige M...