Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 735-1 - Temperaturmessgerät (3-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 735-1Temperaturmessgerät (3-Kanal)
testo 735-1Temperaturmessgerät (3-Kanal)
testo 735-1Temperaturmessgerät (3-Kanal)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 7351
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 7351
EAN/GTIN:
     4029547004384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Das Temperaturmessgerät testo 735-1 löst fast jede Messaufgabe. Denn mit der umfangreichen optionalen Fühlerauswahl misst es zuverlässig die Temperatur in unterschiedlichen Bereichen. So verwenden Sie das Messgerät beispielsweise im chemischen Labor zur Temperaturmessung in aggressiven Medien, zur Messung der Temperaturverteilung in Klima- und Kühlschränken, zur Kalibrierung von stationären Temperaturfühlern oder in der Lebensmittelindustrie zur Messung der Kerntemperatur.Oberflächen-, Luft- und Kerntemperatur messen – an bis zu 6 Stellen gleichzeitigOb Kerntemperatur, Oberflächentemperatur oder Lufttemperatur – wählen Sie aus unserer großen Fühlerauswahl die für Sie passenden Temperaturfühler aus und messen mit dem testo 735-1 die Temperatur an bis zu sechs Stellen gleichzeitig.Das Temperaturmessgerät hat einen Fühlereingang zum Anschluss hochpräziser Pt100-Fühler und zwei Eingänge zum Anschluss schneller Thermoelement-Fühler des Typs K, T, J und S.Profitieren Sie darüber hinaus von der kabellosen Messdatenübertragung per Funk. Mit dem optionalen Funkmodul können Sie am testo 735-1 die Messwerte von bis zu drei weiteren optionalen Temperatur-Funkfühlern empfangen. Die Funkfühler senden die Temperaturwerte auf eine Distanz von bis zu 20 Metern im Freifeld an das Temperaturmessgerät. Durch die kabellose Messung vermeiden Sie Beschädigungen der Leitung oder Behinderungen bei der Handhabung.Genaue Temperaturmessung mit Pt100 TemperaturfühlerAufgrund der Pt100-Technologie können Sie mit dem testo 735-1 sehr genaue Temperaturmessungen erledigen. So erreicht der hochpräzise Pt100-Tauch-/Einstechfühler (optional) eine Systemgenauigkeit bis zu 0.05 °C mit einer Auflösung von 0.001 °C. Das Temperaturmessgerät eignet sich daher bei der Kalibrierung stationärer Temperaturfühler optimal zum Einsatz als Gebrauchsnormal.Das Temperaturmessgerät testo 735-1 bietet eine tolle Ausstattung und normkonformes ArbeitenDas testo 735-1 zeigt nicht nur die aktuell gemessenen Temperaturen an. Auch Min-/Max- und Mittel-Werte werden auf dem Gerätedisplay angezeigt. Bei zwei angeschlossenen Temperaturfühlern berechnet das Temperaturmessgerät die Differenztemperatur und zeigt diese als Delta T an. Darüber hinaus ertönt bei Grenzwert-Über- bzw. Unterschreitung ein akustischer Alarm. Die Grenzwerte können Sie frei definieren.Die Displaybeleuchtung ermöglicht auch in dunkler Umgebung ein komfortables Ablesen der Messwerte. Zudem ist das Temperaturmessgerät testo 735-1 wasserdicht gemäß Schutzklasse IP 65, nach EN 13485 geprüft, HACCP konform und durch HACCP-International zertifiziert.Dokumentation der Messdaten vor Ort über den testo-SchnelldruckerWenn Sie einen Nachweis der gemessenen Temperaturwerte benötigen, bieten wir als Zubehör zum Temperaturmessgerät unseren optionalen testo-Schnelldrucker an. Damit können Sie vor Ort die aktuellen Temperaturwerte oder die Min-/Max-Werte ausdrucken.Nutzen Sie darüber hinaus die praktische Funktion des zyklischen Druckens am testo 735-1. Sie ermöglicht, nicht nur Einzelwerte, sondern ganze Messreihen am testo-Schnelldrucker in frei einstellbaren Intervallen (zum Beispiel einmal pro Minute) auszudrucken.Zur Speicherung, Dokumentation und Archivierung von Messdaten empfehlen wir Ihnen die Variante testo 735-2. Dieses Temperaturmessgerät verfügt zusätzlich über einen Messwertspeicher und eine PC-Software.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
true
Thermoelement RTD:
true
Thermoelement Typ T:
true
Thermoelement Typ S:
true
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
true
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einstechfühler, Einstichfühler, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, einstechfühler testo, einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Messgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 319,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 82,04*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,64*
Zubehör
Testo
0554 0188
ab € 38,49*
Zubehör
Testo
0614 0235
ab € 380,63*
Zubehör
Testo
0609 7072
ab € 97,91*
Zubehör
Testo
0602 4792
ab € 142,97*
Zubehör
Testo
0602 2394
ab € 317,17*
Zubehör
Testo
0602 0693
ab € 106,27*
Zubehör
Testo
0602 1993
ab € 52,84*
Zubehör
Testo
0609 1773
ab € 83,03*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,36*
Zubehör
Testo
0602 0193
ab € 110,70*
Zubehör
Testo
0602 2693
ab € 105,06*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 121,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.