Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 106 Set - Einstechthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
testo 106 SetEinstechthermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 1063
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1063
EAN/GTIN:
     4029547007569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Sie suchen ein Thermometer zur schnellen Erfassung der Kerntemperatur von Lebensmitteln? Mit dem Einstechthermometer testo 106 treffen Sie die richtige Wahl. Aber mit diesem Set profitieren Sie noch von weiteren Vorteilen: Denn mit der mitgelieferten Schutzhülle sorgen Sie dafür, dass Ihr Thermometer konform zu EN 13485 ist, und schützen es vor Spritzwasser und Verschmutzung. Zudem hilft der Halte-Clip bei einer praktischen Aufbewahrung des Einstechtthermometers (z.B. an der Wand oder am Gürtel).Das Einstechthermometer testo 106 – Ihre VorteileDas HACCP-konforme Einstechthermometer testo 106 bietet sich optimal für die zügige Kerntemperaturkontrolle von Lebensmitteln an.Extrem schnelle Temperaturerfassung – bis zu zwei Messungen pro SekundeAkustischer und optischer Alarm: LED leuchtet, Alarm ertöntSchlanke, robuste Messspitze, die nur sehr kleine Einstichlöcher hinterlässtAuto-Hold: automatische EndwerterkennungDas praktische Zubehör – Ihr PraxisgewinnDie Schutzhülle TopSafe:SpülmaschinenfestWasser- und schmutzabweisendSchutzklasse IP67In Verbindung mit der Schutzhülle ist das Einstechthermometer konform zu EN 13485Halte-Clip mit Fühlerschutzkappe:Schützt die Messspitze vor Beschädigungen – den Nutzer vor VerletzungenClip zur Befestigung an Gürtel oder WandOptimal zur Aufbewahrung des Einstechthermometers testo 106
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.