Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 103 - Einstechthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 103Einstechthermometer
testo 103Einstechthermometer
testo 103Einstechthermometer
testo 103Einstechthermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 0103
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0103
EAN/GTIN:
     4029547010569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Mit nur 11 cm ist das Einstechthermometer testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es ist äußerst hilfreich im Praxisalltag – denn es passt in jede Hemd- oder Hosentasche und ist dank Klappmechanismus sicher verstaut und jederzeit einsatzbereit.Das Einstechthermometer testo 103 – ideal für LebensmittelkontrollenOb Wareneingang, Lagerung, Labor, Gastronomie oder Supermarkt: Das Einstechthermometer testo 103 ist überall dort im Einsatz, wo Lebensmittel verkauft, gelagert und verarbeitet werden – und Temperaturkontrollen die Qualität und Hygiene sichern.Mit einer besonders schmalen, aber robusten Sensorspitze ist das Einstechthermometer ideal für Stichproben in flüssigen und halbfesten Medien, das Einstichmal bleibt unauffällig klein.Bereits ab einem Ausklappwinkel von 30° erfasst das testo 103 zuverlässig die Kerntemperatur der Lebensmittel. Praktisch im Alltag, denn in Lagern, Kartons und Auslagen ist nicht immer ein Messwinkel von 180° möglich.Nach der Messung wird der Fühler einfach wieder eingeklappt und bis zur nächsten Messung sicher in Hemd- oder Hosentasche verstaut. Das Einstechthermometer testo 103 ist HACCP-konform und nach EN 13485 zertifiziert. Somit eignet es sich perfekt für den Lebensmittel-Bereich. Außerdem ist es nach Schutzklasse IP55 spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-30 °C | 220 °C
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
€ 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.