Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 905-T1 - Einstech-Thermometer mit großem Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 905-T1Einstech-Thermometer mit großem Messbereich
testo 905-T1Einstech-Thermometer mit großem Messbereich
testo 905-T1Einstech-Thermometer mit großem Messbereich
testo 905-T1Einstech-Thermometer mit großem Messbereich
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 9055
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 9055
EAN/GTIN:
     4029547008368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Das Einstech-Thermometer testo 905-T1 verfügt über einen großen Messbereich von -50 … +350 °C und kann kurzzeitig (1 bis 2 Minuten) sogar bis +500 °C messen. Dies ermöglicht sein fest integrierter Thermoelement-Fühler Typ K. Zudem zeichnet sich das Einstech-Thermometer durch seine kurze Ansprechzeit aus. Insbesondere in Wasser (oder anderen Flüssigkeiten) reagiert der Thermoelement-Fühler sehr schnell. Daher eignet sich das Einstech-Thermometer im Labor-, Chemie- und Pharma-Bereich hervorragend für Messungen in flüssigen Substanzen.Das lange, gespitzte Fühlerrohr lässt sich aber nicht nur in Flüssigkeiten und weiche oder pulvrige Medien tauchen/stechen, sondern auch in den Lüftungskanal einführen, um dort die Temperatur zu messen. Auch bei der Genauigkeit kann das Einstech-Thermometer punkten, denn sie liegt höher als bei typischen Vergleichsmodellen.Einstech-Thermometer mit großer AnwenderfreundlichkeitDas Einstech-Thermometer testo 905-T1 lässt sich einfach bedienen und ist sehr nutzerfreundlich. Die Messwerte werden gut lesbar auf dem Display angezeigt. Das Ablesen wird zudem dadurch erleichtert, dass das Display drehbar ist. Dies ist besonders praktisch, da die Messwerte so aus vielen verschiedenen Perspektiven optimal abgelesen werden können.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, einstechfühler testo, einstechfühler, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.