Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 915i - Thermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
testo 915iThermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-Bedienung
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 1915
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1915
EAN/GTIN:
     4029547023910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Temperatur kabellos messen: Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth gehört zum beliebten Portfolio der Testo Smart Probes. Das Thermometer liefert schnelle, zuverlässige Messergebnisse und ist durch den robusten Fühler vielseitig und einfach bedienbar – es unterstützt Sie optimal bei Temperaturmessungen z.B. in Flüssigkeiten. testo 915i - Thermometer mit Tauch-/Einstechfühler und Smartphone-BedienungRobuster und reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °CHohe Messgenauigkeit bis ±1,0 °C durch Systemkalibrierung ab WerkFür die schnelle, kabellose Temperatur-Messung in Flüssigkeiten, pastösen und halbfesten MedienInnovativer Verschlussmechanismus am Handgriff zur einfachen, sicheren Fixierung von steckbaren Testo-MessfühlernVielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ Ktesto Smart App: Anzeige von Messwerten, übersichtliche, grafische Darstellung von Temperaturverläufen, Dokumentation direkt vor Ort erstellen und als PDF- oder CSV-Datei versendenAutomatische Bluetooth-Verbindung mit Smartphones, Tablets oder passenden Testo-MessgerätenBluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 mHandliches, robustes GehäuseDank bewährter Qualität und hoher Robustheit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihre Smart Probe von Testo verlassen
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.