Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 104-IR - Einstech-Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
testo 104-IREinstech-Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 1040
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 1040
EAN/GTIN:
     4029547011870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Das Einstech-Infrarot-Thermometer testo 104-IR können Sie ideal für die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln einsetzen. Kompakt in der Jackentasche verstaut, ist es am Wareneingang, bei Transporten oder dem Kontrollgang im Einzelhandel immer mit dabei und sofort griffbereit.Einstech-Thermometer und Infrarotthermometer in einemMit seinem präzisen 2-Punkt-Laser mit 10:1-Optik zeigt das testo 104-IR den exakten Messbereich an und ermöglicht die fehlerfreie Messung von Oberflächentemperaturen. Insbesondere im Wareneingang scannt es schnell, einfach und berührungslos die Oberflächentemperatur einzelner Lebensmittel oder ganzer Warenpaletten. Der aufklappbare Einstechfühler ermöglicht zudem im Zweifelsfall die Messung der Kerntemperatur – beispielsweise bei Fleisch- und Wurstwaren. Der Einstechfühler kommt demnach häufig zum Einsatz, wenn die per Infrarot gemessene Oberflächentemperatur über oder unter dem Grenzwert liegt und sich die Kerntemperaturmessung zur Kontrolle anbietet. Nach der Messung ist der Einstechfühler sicher am Gerät verstaut. Einfach in der Nutzung, schnell im Einsatz, praktisch im AlltagDas Gerät aktiviert sich, sobald der Einstechfühler ausgeklappt wird. Die Infrarotmessung startet sofort auf Knopfdruck. Auf dem großen Display sind die Messergebnisse sehr gut ablesbar, die wenigen Tasten sind selbsterklärend und können problemlos ohne große Einweisung bedient werden. Ein weiterer Praxisvorteil: Das Einstech-Infrarot-Thermometer ist wasserdicht (IP65).AnwendungsmöglichkeitenOb Annahme, Lagerung oder Transport von Lebensmitteln - die Einhaltung der Kühlkette ist oberste Pflicht. Zur Kontrolle der vorgeschriebenen Temperaturgrenzwerte ist das Einstech-Infrarot-Thermometer testo 104-IR ideal, ganz gleich, an welchem Punkt der Kühlkette Sie testen. Wie alle Testo-Temperaturmessgeräte für den Lebensmittelbereich ist auch das testo 104-IR nach EN 13485 geprüft und HACCP konform.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1558898
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.