Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Alarm-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Alarm-Thermometer
Mini-Alarm-Thermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0900 0530
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0900 0530
EAN/GTIN:
     4029547000072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Mini-Alarm-Thermometer Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einstech-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest mit dem Thermometer verbunden. Fühler und Kabel können einfach und kompakt am Temperaturmessgerät verstaut werden. Bei Über- bzw. Unterschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte ertönt ein akustisches Signal. Das Mini-Alarm-Thermometer eignet sich zur Temperaturmessung in Luft, in weichen, pulvrigen Stoffen und in Flüssigkeiten. Mithilfe des mitgelieferten Clips können Sie das Mini-Alarm-Thermometer aufstellen, an der Wand montieren oder anstecken (zur praktischen Mitnahme). Mini-Alarm-Thermometer mit Einstechfühler (Fühlerlänge 190 mm, Fühlerleitung 80 cm) inkl. Befestigungs-Clip und Batterien.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.