Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Digital Laborthermometer
>
Artikel
testo 104 - Einstechthermometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0563 0104
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0563 0104
EAN/GTIN:
4029547010552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Ein robustes Metallklappgelenk, eine gummierte Oberfläche für sicheren Halt, eine lange, präzise Temperatursonde, wasserdichte Qualität: Das Einstechthermometer testo 104 wartet mit vielen Praxisvorteilen für den Einsatz in der Lebensmittelbranche auf.Das wasserdichte Einstechthermometer für LebensmittelBei Qualitätssicherung, Kühlkettendokumentation und Hygienevorschriften spielen immer auch Temperaturkontrollen eine wichtige Rolle. Mit dem Einstechthermometer testo 104 können Sie z.B. bei der Produktion, Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln sehr einfach Stichprobenmessungen vornehmen: Das Einstechthermometer ermittelt die Kerntemperatur von flüssigen, halbfesten und zähplastischen Medien in Sekundenschnelle.Mit seiner schmalen, aber robusten Sensorspitze hinterlässt das Einstechthermometer bei Stichproben nur dezente Einstichmale. Die volle Funktionsfähigkeit ab einem Ausklappwinkel von 30° ermöglicht eine komfortable, zuverlässige Temperaturmessungen auch an schwer erreichbaren Stellen.Nach der Messung kann das testo 104 als einziges wasserdichtes Klappthermometer für die Lebensmittelbranche einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden. Dank Klappmechanismus mit robustem Metallgelenk wird die Sonde bis zum nächsten Einsatz sicher im Gerätegehäuse verwahrt. Besonders praktisch: Wenn Sie mehrere testo 104 Einstechthermometer im Einsatz haben, können Sie die mitgelieferten Farbstreifen aufkleben, um die Geräte eindeutig zu kennzeichnen.Das Einstechthermometer testo 104 ist HACCP-konform, nach EN 13485 zertifiziert, nach Schutzklasse IP65 wasserdicht – und damit perfekt für Lebensmittel geeignet.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 250 °C
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
... >
Temperaturmessgeräte
>
Oberflächen- / Luft- / Einstech-Messung
>
Oberflächen- / Luft- / Einstech-Temperaturmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Einstechfühler
,
Einstichfühler
,
Einstech-Thermometer
,
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Labor-Thermometer
,
Laborthermometer
,
Lebensmittel-Thermometer
,
Lebensmittelfühler
,
Lebensmittelthermometer
,
Oberflächenfühler
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
einstechfühler testo
,
einstechfühler
,
Temperaturmessung
,
Thermometer
,
Einstichthermometer digital
,
Eintauchthermometer
,
Tauchthermometer
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 94,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
€ 7,53*
Zubehör
Duracell Ultra Power-AAA(MX2400/LR03) BPH8 Dclick mit Powercheck
Duracell
DUR394002746
€ 2,0275*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Zubehör
RS PRO RS PRO LR03 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.