Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 105 - Einstechthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 105Einstechthermometer
testo 105Einstechthermometer
testo 105Einstechthermometer
testo 105Einstechthermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 1051
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1051
EAN/GTIN:
     4029547002281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Mit dem Einstechthermometer testo 105 erfassen Sie zuverlässig die Kerntemperatur von halbfesten Medien: Fleisch, Käse, Gelees. Die im Lieferumfang enthaltene Standardmessspitze für Tauch- und Einstechmessungen dringt problemlos in solche Lebensmittel ein. Mit der optionalen Messspitze für Gefriergut testen Sie auch tiefgekühlte Waren auf die vorgeschriebenen Temperaturgrenzwerte.Selbstverständlich ist das Einstechthermometer auch für die Temperaturmessung flüssiger Medien geeignet. In diesem Fall leistet auch die zusätzlich erhältliche lange Messspitze (200 mm) sehr gute Dienste.Das Einstechthermometer testo 105 – ein absoluter Praxis-ProfiDie praktische Einhandbedienung, kompakte Größe und das beleuchtete Display erleichtern die Arbeit im Praxisalltag. Ein akustischer sowie ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor Unter-/ Überschreitung der frei einstellbaren Grenzwerte. Eine Gürtel- und Wandhalterung sorgt für sichere Aufbewahrung – auch unterwegs: Das Einstechthermometer ist jederzeit griffbereit.Gut zu wissen: Dank wasserabweisender Oberfläche kann das Einstechthermometer auch unter fließendem Wasser gereinigt werden – besonders hygienisch gemäß Schutzklasse IP65. Das testo 105 ist wie alle Testo-Temperaturmessgeräte für den Lebensmittelbereich nach EN 13485 geprüft und durch HACCP International zertifiziert.Anwendungsbereiche für das Einstechthermometer testo 105Je nachdem, welche Messspitze zum Einsatz kommt, eignet sich das Einstechthermometer testo 105 für den umfassenden Einsatz in der Lebensmittelproduktion, Wareneingangskontrolle, Gastronomie und Großküche sowie im Kühlhaus und Supermarkt.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 275 °C
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
€ 1,052*
Zubehör
RS Pro
593423
€ 2,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.