| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0560 1110 Herst.-Nr.: 0560 1110 EAN/GTIN: 4029547009693 |
| | |
|
| | |
| Kleines Einstechthermometer mit großer Zuverlässigkeit: Das Mini-Thermometer von Testo lässt sich ideal für Messungen in Flüssigkeiten – z.B. im Labor – oder für Lufttemperaturmessungen in der Heizungs- und Lüftungstechnik einsetzen. Ebenso können Sie das Mini-Thermometer auch als Lebensmittelthermometer verwenden. Mit seinem Einstechfühler kann es bei der Lebensmittelkontrolle hervorragend die Kerntemperatur von Lebensmittel-Produkten messen.Bei allen Messungen, ob Lebensmittelkontrolle oder Labor-Stichprobe, bietet das Mini-Thermometer eine hohe Genauigkeit und einfache Anwendbarkeit. Somit wird das Einstechthermometer zu einem praktischen Allrounder, den Sie dank seiner kleinen Größe immer mit sich führen können. Praktische Features des Mini-EinstechthermometersAuf dem digitalen Display des Einstechthermometers können Sie den genauen Messwert gut ablesen (anders als bei analogen Lebensmittelthermometern, deren Zeiger immer die Gefahr von Ablese-Fehlern birgt). Außerdem bietet das Display eine Batteriestand-Anzeige und die Möglichkeit, die Temperatur in der Einheit °C oder °F anzuzeigen. Das mitgelieferte Schutzrohr für den Einstechfühler können Sie auch als Halterung nutzen, um das Mini-Thermometer mit dem Halte-Clip an Ihrer Hemdtasche zu befestigen. So können Sie das Einstechthermometer bequem zu jedem Messort mitnehmen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | false | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstechfühler testo, einstechfühler, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messgerät |
| | |
| |