Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
testo 915i Temperatur-Set - Thermometer mit Temperaturfühlern
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Testo
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y302182
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0563 5915
EAN/GTIN:
4029547023958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Kabellos, vielseitig, einfach bedienbar: Das Set inkl. Thermometer, Luft-, Tauch-/Einstech- sowie Oberflächenfühler ist ideal für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten Anwendungen. Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth gehört zum beliebten Portfolio der Testo Smart Probes. Das Thermometer liefert schnelle, zuverlässige Messergebnisse und ist in Kombination mit den Fühlern, Bluetooth und Smart App besonders vielseitig und einfach bedienbar. testo 915i Temperatur-Set: Thermometer mit Temperaturfühlern und Smartphone-Bedienung Robuster und reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: Temperatur-Messung in Flüssigkeiten, pastösen und halbfesten Medien Reaktionsschneller Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1) mit federndem Thermoelement-Band, Messbereich -50 bis +350 °C, Anwendung: Temperatur-Messung an glatten und nicht planen Oberflächen z.B. auch bei Messungen an Rohren Robuster und reaktionsschneller Lufttemperaturfühler (TE Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: Messung von Umgebungstemperatur sowie Temperaturen in Kanälen und an Luftauslässen Hohe Messgenauigkeit bis ±1,0 °C durch Systemkalibrierung ab Werk Für schnelle, drahtlose Temperatur-Messungen Innovativer Verschlussmechanismus am Handgriff zur einfachen, sicheren Fixierung von steckbaren Testo-Messfühlern Vielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K testo Smart App: Anzeige von Messwerten, übersichtliche, grafische Darstellung von Temperaturverläufen, Dokumentation direkt vor Ort erstellen und als PDF- oder CSV-Datei versenden Automatische Bluetooth-Verbindung mit Smartphones, Tablets oder passenden Testo-Messgeräten Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 m Handliches, robustes Gehäuse testo Smart Case: Tasche für die sichere Aufbewahrung und den handlichen Transport von Thermometer und Fühlern Dank bewährter Qualität und hoher Robustheit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihre Smart Probe von Testo verlassen
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 400 °C
Anzeige:
ohne
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
... >
Temperaturmessgeräte
>
Oberflächen- / Luft- / Einstech-Messung
>
Oberflächen- / Luft- / Einstech-Temperaturmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Luftfühler
,
Luftmessfühler
,
Stabmessfühler
,
Oberflächenfühler
,
Eintauchfühler
,
Tauchfühler
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
einstechfühler testo
,
tauchfühler
,
Temperaturmessung
,
Thermometer
,
Lufttemperatur
,
Lufttemperatur messen
,
Lufttemperatur Messgerät
,
Lufttemperaturmessgerät
,
Lufttemperaturmessung
,
Lufttemperatursensor
,
Messung an Oberflächen
,
Oberflächen messen
,
Oberflächenmessgerät
,
Oberflächentemperatur
,
Oberflächentemperaturmessgerät
,
Temperatur an Oberflächen
,
Einstichthermometer digital
,
Eintauchthermometer
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 174,80*
Lager 115
pro Satz
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 174,81*
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 179,06*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 179,51*
Lager 102
1 Tag
56
pro Satz
Frei Haus
ab € 168,69*
€ 197,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 174,80*
€ 208,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 171,58*
€ 204,18
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 169,91*
€ 202,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 162,59*
€ 193,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 158,14*
€ 188,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,86*
€ 173,57
pro Satz
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.