Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, gelb, Breite 800mm aus Recyclingmaterial mit 6 Kanälen Einzelelemente können mittels Einsatz (SK-339382) verbunden werden Befestigungsmaterial nicht im Liefe...
Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, schwarz, Breite 800mm aus Recyclingmaterial mit 6 Kanälen Einzelelemente können mittels Einsatz (SK-339382) verbunden werden Befestigungsmaterial nicht im Li...
GIFAS Kabelbrücke MINImehrreihige KabelmatteMaterial:Thermoplastisches Polyurethan (TPU)mit angespritzten VerbindungszapfenTechnische Daten:Abmessung (L x B x H): 806 x 435 x 37 mmKanäle: 7Kabelbre...
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
Schwerlast-Kabelbrücke, extragroß, Richtgeschwindigkeit 5 km/h, schwarz. Aus Gummi. Hohe Signalwirkung durch Reflektoren und Katzenaugen. Für Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet. Für ein einfa...
In Kombination mit dem optional erhältlichen 5-Kanal-Unterteil verwandelt sich die Defender COMPACT-Überwurfbrücke in eine sehr robuste Kabelbrücke mit hoher Belastbarkeit, die sogar das Befahren m...
Kabelbrücke 2 Kanal, dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 80 x 80 dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln...
für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu v...
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke anklebbar 800mm Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar, 800 mm lang, für Sicherheit ...
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke anschraubbar 800mm Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar, 800 mm lang, für Siche...