Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), grau, 3mx75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18062
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), grau, 3mx75mm

Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jeweils für maximal 4 Kabel, Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren, mit Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt, verhindert Stolperunfälle durch lose Kabel, gemäß ArbStättV § 8, Farbe: grau, Material: PVC, Maße: 3 m x 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
75mm
Grundfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 300cm dunkelgrau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabeldurchführung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 42,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 46,20*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 46,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,06*
€ 47,80*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 70,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 44,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 43,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,47*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 29,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 28,10*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 39,86*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.