Kurzbeschreibung Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Ausgezeichnete Beständigkeit Die Edelstahlk...
Kabelbinder-Set in Dose mit 1200 St. Kabelbindern Farbe natur weiß und schwarz in 4 verschiedenen Längen Ausführung • 1200 Stück Kabelbinder in Dose mit Schraubverschluss • Größe 2,5 x 100 mm 100 S...
wieder lösbar · aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · UV-stabilisiertWeitere technische E...
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...
2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei SB-Typen für 5 mm Schweißbolzen...
2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Spreizanker verrasten hör- un...