Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Edelstahlkabelbinder 1400x4,6 metall.si. YLS-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-468110
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0091
EAN/GTIN:
     5414363072508
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
ABB Stotz S&J T&B Edelstahlkabelbinder 1400x4,6 metall.si.

YLS-4.6-1400B Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 1400mm, Banddicke 0,26mm, Max.

Bündeldurchmesser 425mm, Min.

Haltekraft 440N, Einsatztemperatur -80 ...

538°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Ball-/Kugelverschluss, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl 316 (V4A), Oberfläche unbehandelt, Farbe metallic silber, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 1400x4.6 mm, metallic-silber, unbeschichtet, Antimagnetischer Edelstahl Klasse 316

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
1400 mm
Banddicke:
0.26 mm
Max. Bündeldurchmesser:
425 mm
Mindesthaltekraft:
440 N
Einsatztemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl 316 (V4A)
Oberfläche:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
metallic silber
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1400-er-Kabelbinder, 1400er-Kabelbinder, Ballverschlusskabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Edelstahl, Edelstahlkabelbinder, Hochtemperaturkabelbinder, Kabelband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,814*
€ 224,414*
Frei Haus
ab € 191,54*
€ 234,38*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,09*
€ 239,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,94*
€ 242,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 217,89*
€ 263,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,98*
€ 314,1362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,47*
€ 309,9593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,96*
€ 298,6424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,10*
€ 290,479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,89*
€ 259,2891
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.