Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon rot 100x2,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon rot 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon rot 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon rot 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056910005
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491177
EAN/GTIN:
     8014748302786
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
2,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
24 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Binder, 3056910005, 56910005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,86*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 1,06*
Lager 214
50
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,06*
1 Tag
50
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,17*
2 Tage
480
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6865*
€ 1,2265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.