Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Artikel-Nr.:
     6232-1683477
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01697
EAN/GTIN:
     4031026576329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie werden u.a. im Automobilbereich eingesetzt und überall dort, wo Leitungen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16627*
€ 0,21627*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1731*
€ 0,2231*
24 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1746*
€ 0,2246*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21627*
€ 0,25736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19627*
€ 0,23356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16627*
€ 0,19786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 108,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.