Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten. Der Rußzusatz bei den s...
Kabelbinder Länge x Breite 200 x 4,5 mm aus Kunststoff in grün mit Blockiersystem nicht wiederverwendbar Suchbegriffe: Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial
wieder lösbar · aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · UV-stabilisiertWeitere technische E...
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chem...
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm Für Kanten von 1-3 m...
15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und gebe...