Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelrinne Braun 6,9 mm x 334mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531825
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0022
EAN/GTIN:
     5414363063261
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 334mm
Breite = 6,9 mm
Farbe = Braun
Material = Nylon 66
Typ = Kabelrinne
Weitere Informationen:
Länge:
334mm
Breite:
6,9 mm
Farbe:
Braun
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder braun, 2531825, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009370R0022, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,27501*
€ 0,34501*
500
Frei Haus
ab € 0,287*
€ 0,357*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,2933*
€ 0,3633*
25 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,2967*
€ 0,3667*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,21992*
€ 1,45704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,45704*
€ 1,73388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42704*
€ 1,69818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,38992*
€ 1,654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,21992*
€ 1,4517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 728,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.