2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm Für Kanten von 1-3 m...
15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und gebe...
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...
Kurzbeschreibung Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Kennzeichnungsmöglichkeit Die Kabelbinder können ind...
Kabelbinder, Typ=RND 475-00673, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=3.6 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=176.52 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten. Der Rußzusatz bei den s...
Kabelbinder Länge x Breite 200 x 4,5 mm aus Kunststoff in rot mit Blockiersystem nicht wiederverwendbar Suchbegriffe: Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial