Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B166A17
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181866
EAN/GTIN:
     4021103818664
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Zugfestigkeit
216 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,903*
€ 3,003*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,03*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,38*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,77*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,46*
€ 3,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,003*
€ 3,57357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,543*
€ 3,02617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,433*
€ 2,89527
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,293*
€ 2,72867
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,14*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 3,02*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,54*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,45*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 1,24*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 1,59*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 1,17*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 2,24*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,854*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.