Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...
2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design Gute Alternative zu Metallschellen...
15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und gebe...
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...
Kabelbinder, Typ=RND 475-00666, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=2.5 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=78.45 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbi...