| |
|
| Artikel-Nr.: 245-SAPI-SELCO491153 Herst.-Nr.: 491153 EAN/GTIN: 8014748308221 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder-Set in Dose mit 1200 St. Kabelbindern Farbe natur weiß und schwarz in 4 verschiedenen Längen
Ausführung • 1200 Stück Kabelbinder in Dose mit Schraubverschluss • Größe 2,5 x 100 mm 100 St. natur und 200 St. schwarz • Größe 4,5 x 180 mm 100 St. natur und 200 St. schwarz • Größe 4,5 x 200 mm 100 St. natur und 200 St. schwarz • Größe 4,5 x 250 mm 100 St. natur und 200 St. schwarz • Aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 (Nylon) • Selbstlöschend und weitgehend chemikalienbeständig • mit Kunststoffzunge Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Breite: | 80 mm | Länge x Breite: | 250 x 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder pvc weiß, modul werkzeuge, kabelbinder weiß, Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, SAPI-SELCO |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,07* | € 40,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 40,53* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,65* | € 48,60* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 65,68* | € 85,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1.200 Stück (ab € 0,05474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|