1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben Die einteiligen Befestigungsbinder verfügen über eine eingebaute Befestigungsbohrung und ei...
Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten. Der Rußzusatz bei den s...
Kabelbinder Länge x Breite 140 x 3,5 mm aus Kunststoff in rot mit Blockiersystem nicht wiederverwendbar Suchbegriffe: Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial
aus Edelstahl AISI 316 · mit Kugelverschluss · antimagnetisch · korrosions- und strahlenbeständig · äußerst beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien · Zulassungen: DNV-GL, UL · ...
Edelstahl-Kabelbinder DAYTOOLS EK7.9X250, 10 Stück Stabile, nicht rostende Kabelbinder mit 7,9 mm Breite und 250 mm Länge. 10 Stabile, nicht rostende Kabelbinder mit 7,9 mm Breite und 250 mm Länge....
Der grune Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Langen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhaltlich. Diese Baureihe ist hauptsachlich fur Anwendungen im Inne...
2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Spreizanker verrasten hör- un...
15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und gebe...
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...