wieder lösbar · aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · UV-stabilisiertWeitere technische E...
Kabelbinder-Set in Dose mit 1200 St. Kabelbindern Farbe natur weiß und schwarz in 4 verschiedenen Längen Ausführung • 1200 Stück Kabelbinder in Dose mit Schraubverschluss • Größe 2,5 x 100 mm 100 S...
Edelstahl-Kabelbinder DAYTOOLS EK7.9X500, 10 Stück Stabile, nicht rostende Kabelbinder mit 7,9 mm Breite und 500 mm Länge. 10 Stabile, nicht rostende Kabelbinder mit 7,9 mm Breite und 500 mm Länge....
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...
2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Spreizanker verrasten hör- un...
Kabelbinder 200 x 3,5 mm schwarz ICC61162Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe schwarz, 1-2 Jahre freiluft- und witterungsbeständig, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C
15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und gebe...