Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit eine...
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das rote Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen.
Coroplast 302 302-10-RD Isolierband Rot (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Rot (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstalla...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
Coroplast Bodenmarkierungsband 4-Sprachig, Abstand halten, Bereich freihalten, Richtungsweiser Coroplast Smart Distancing Tape Mit Abstand am Besten Eine klare Symbolik sowie prägnante Texte sorgen...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
Coroplast Bodenmarkierungsband 4-Sprachig, Abstand halten, Bereich freihalten, Richtungsweiser Coroplast Smart Distancing Tape Mit Abstand am Besten Eine klare Symbolik sowie prägnante Texte sorgen...
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bünd...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Selbstverschweißende und vorvulkanisierte Silikon-Isolierbänder Typ Si-303 2510. Für Anwendungsbereiche, wo absolute Dichtheit erforderlich ist. Das Band hat die Eigenschaft, sich selbst Lage auf L...
tesa 53988-00015-00 Isolierband tesa® Professional Rot (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronischen...
PVC Standard Isolierband Egenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten i...
Coroplast 28839 28839 PVC-Klebeband-Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm 6 St. PVC-Elektro-Isolierband Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstk...
PVC-Folie mit Acrylat mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 schwer entflammbar ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit schmiegsame, weiche Folie wechseltemperaturbestän...
Produktbeschreibung: aus Weich-PVC das Band wird in der Elektro- und Leuchtenindustrie sowie als Anlagenband zum Isolieren, Schützen und Kennzeichnen, eingesetzt
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln. - Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen - Bewahrt Kabelmäntel...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
tesa tesaflex IEC 53988-00017-00 Isolierband Rot (L x B) 25 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, 25m x 19mm, rot Ideal für Anwendungen im ele...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20RD, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C,...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Coroplast 302 302-10-19RD Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Coroplast 302 302-25-19RD Isolierband Rot (L x B) 25 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Rot (L x B) 25 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Coroplast 302 302-25-RD Isolierband Rot (L x B) 25 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Rot (L x B) 25 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstalla...
Coroplast 31081 31081 Gewebeklebeband Blau,Rot,Weiß (L x B) 2.5 m x 19 mm 3 St. Gewebeklebeband-Set 3tlg. Blau,Rot,Weiß (L x B) 2.5 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Für I...
Coroplast 39756 39756 Gewebeklebeband Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Rot (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwerk...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...