Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, rot, 25 mm, 61721120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, rot, 25 mm, 61721120
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, rot, 25 mm, 61721120
Artikel-Nr.:
     4502-32P7937
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721120
EAN/GTIN:
     4044773209389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot 25m
LAPP Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, rot, 25 mm, 61721120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
15 mm
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
rot
Länge:
25 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 37,81*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 31,14*
€ 41,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,41*
€ 41,83*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 42,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 378,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.