Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT7 Isolierband, PVC Rot, 0.13mm x 12mm x 20m, -5°C bis +70°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494310
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT7
EAN/GTIN:
     5060641241045
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 20m x 12mm
Farbe = Rot
Breite = 12mm
Länge = 20m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Handelsname = AT7

Advance Tapes AT7 – PVC-Elektroisolierband. Die Serie AT7 an Elektroisolierband von Advance Tapes ist ein PVC-basiertes Isolierband für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen. Das 0,13-mm-PVC-Klebeband mit einer Durchschlagsspannung von über 8000 V nutzt ein Gummiharz für einen zuverlässigen Kontakt und eine gute Haftung über lange Zeit. Das schwer entflammbare Band ist selbstverlöschend und erfüllt die Anforderungen der BS EN 60454-3-1/Typ 2 und ist RoHS-konform. AT7-Klebebänder sind für fast alle Industrie-, Wohn- und Heimwerkeranwendungen geeignet und sowohl wasser- als auch UV-beständig, und sie können in einer Reihe von Farben bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile Hohe Durchschlagsspannung für ausgezeichnete elektrische Isolierung –5 bis +70 °C Betriebstemperatur für Industrie- und Wohnzwecke Lieferbar auf Rollen mit 10 m, 20 m und 33 m 12 mm, 19 mm und 28 mm Bandbreite für Anwendungen in verschiedenen Größen Wasserbeständig UV-beständig Nicht-korrosiver Klebstoff zum Schutz von Oberflächen Schwer entflammbar und selbstverlöschend für sicheren Einsatz. Optionen der Serie AT7 Sortiment: 12 mm 20 m ; 504-2380 504-2380 19 mm 10 m ; 504-2403 504-2403 19 mm 20 m ; 511-4312 511-4312 19 mm 33 m ; 504-2396 504-2396 Schwarz: 12 mm 20 m ; 494-304 494-304 19 mm 20 m ; 465-006 465-006 19 mm 20 m ; 511-4299 511-4299 38 mm 20 m ; 494-405 494-405 19 mm 33 m ; 494-382 494-382 Blau: 12 mm 20 m ; 494-348 494-348 19 mm 20 m ; 511-4441 511-4441 38 mm 20 m ; 227-2948 227-2948 19 mm 33 m ; 227-2982 227-2982 Braun: 12 mm 20 m ; 495-5831 495-5831 19 mm 20 m ; 511-4277 511-4277 19 mm 33 m ; 495-5853 495-5853 Grün: 12 mm 20 m ; 494-332 494-332 19 mm 20 m ; 511-4429 511-4429 19 mm 33 m ; 227-3008 227-3008 Grün und Gelb: 12 mm 20 m ; 494-360 494-360 19 mm 20 m ; 511-4457 511-4457 19 mm 33 m ; 227-2960 227-2960 Grau: 12 mm 20 m ; 495-5847 495-5847 19 mm 20 m ; 511-4283 511-4283 19 mm 33 m ; 511-4334 511-4334 Rot: 12 mm 20 m ; 494-310 494-310 19 mm 20 m ; 511-4407 511-4407 19 mm 33 m ; 494-398 494-398 Weiß: 12 mm 20 m ; 494-354 494-354 19 mm 20 m ; 511-4306 511-4306 38 mm 20 m ; 494-411 494-411 19 mm 33 m ; 227-2976 227-2976 Gelb: 12 mm 20 m ; 494-326 494-326 19 mm 20 m ; 511-4413 511-4413 38 mm 20 m ; 227-2954 227-2954 19 mm 33 m ; 227-2926 227-2926
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
12mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Handelsname:
AT7
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, 494310, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Advance Tapes, AT7, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 0,1085* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 3,46*
€ 4,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Spule
ab 7500 Spulen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347327
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.