Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, 25 m, 3er SET
Artikel-Nr.:
     158-900.1221
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     Paket L
EAN/GTIN:
     4044589530325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Elektroisolierband
Isoband
Coroplast Bodenmarkierungsband 4-Sprachig, Abstand halten, Bereich freihalten, Richtungsweiser
Coroplast Smart Distancing Tape

Mit Abstand am Besten

Eine klare Symbolik sowie prägnante Texte sorgen neben der farblichen Kennzeichnung für Verständnis und damit für sicheren Abstand!

  • eindeutige Farbsprache von der „Wuppertaler Ampel“
  • viersprachig: Deutsch, Englisch, Türkisch und Polnisch
  • deutliche Symbolsprache für klare Orientierung
  • starker Halt auf vielen üblichen, vor allem glatten Untergründen
  • für temporäre Markierung, innen und außen
  • aufgedrucktes Rastermaß zur exakten Anfertigung von Abschnitten

Markierungsband Rot:

zur deutlichen Markierung von gesperrten Bereichen durch z. B. Rechteckmarkierung der Fläche und Kreuzklebung im Rechteck. Auch zur Markierung von Barrieren bei Laufwegen geeignet.

Markierungsband Gelb:

zur Markierung von Wartezonen und Warteabständen durch z. B. Rechteckmarkierung mit mittiger Kreuzklebung. Unsere Empfehlung: flächige Wartezonen unterstützen

die Personenführung besser als linienförmige Abstandsmarkierungen.

Markierungsband Grün:

zur Markierung von vorgegebenen Laufwegen und -richtungen, um kreuzende Wege von Kunden, Mitarbeitern oder Patienten zu vermeiden – am besten in Kombination mit roten Barrieremarkierungen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot | gelb | grün
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,85*
€ 26,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,45*
€ 25,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,12*
€ 23,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,37*
€ 23,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,78*
€ 22,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,12*
€ 17,99
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
Paket S
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.