Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145827 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77725603
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145827
EAN/GTIN:
     4010311018621
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Merkmale
Durchschlagspannung
40000 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.