Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53988 Isolierband, PVC Rot, 0.15mm x 19mm x 25m, 0°C bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513571
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988
EAN/GTIN:
     5060641265492
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot 19mmx25m
Farbe = Rot
Breite = 19mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.15mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = 53988

Elektroisolierband Tesa, 19 mm. Dieses PVC-Isolierband von Tesa bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit und ist mit einem aggressiven Gummiharz-Klebstoff beschichtet, der eine zuverlässige Haftung über lange Zeit bietet. Diese Klebebandserie erfüllt die neuen Europäischen Harmonisierungsanforderungen HD 308 S2 und ist in 6 Standardfarben für ein sicheres Arbeiten erhältlich. Alle Bänder dieser Serie verwenden Gummihaftkleber auf der Rückseite eines 0,13-mm-PVC-Bands. Dieses Band in Industriestandardgröße ist in 19 mm breiten Rollen von 25 m erhältlich und die perfekte Wahl für jeden Arbeitsplatz im Beruf wie auch zu Hause sowie für Heimwerkeranwendungen im und ums Haus. Die hohe Durchschlagsspannung von 5000 V sorgt für eine ausgezeichnete Isolierung und Schutz für alle Anwendungen sowie für Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in 6 Industriestandardfarben Erfüllt BS3924 31//90 Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele Chemikalien Sehr flexible Rückseite passt sich einfach an unebene Flächen an Ausgezeichnete Alterungs- und Abriebfestigkeit Hohe Durchschlagsspannung: 5000 V IMQ/SEMKO/IEC 454-3-1-Zulassung Verfügbare Farben ; 513-553 513-553 Schwarz ; 513-565 513-565 Weiß ; 513-571 513-571 Rot ; 513-575 513-575 Grün ; 513-581 513-581 Gelb ; 513-597 513-597 Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
19mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.15mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
53988
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 513571, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 53988, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 27,14*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,52*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.