Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun, Grün, Gelb, Weiß, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781303-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00135-00
EAN/GTIN:
     4042448460974
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot gelb grün blau
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St.

tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln

Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
Dickes Trägermaterial (150μm)
Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)
Temperaturbeständig bis +90°C

Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit einer hohen Flexibilität und ausgezeichneten Klebeleistung, auch bei niedrigen Temperaturen, eignet es sich ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Sie können das PVC-Klebeband jedoch darüber hinaus als Reparaturband verwenden. Da es in vielen Farben erhältlich ist, leistet es auch als Markierungsklebeband wertvolle Unterstützung. Das Elektroisolierband ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und hält Temperaturen von bis zu +90 °C stand.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Durchschlagspannung: 7000 V · Herstellerfarbe: Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz · Industrieware: Nein · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): Soft-PVC

Lieferumfang:
1x Braun,1x Grün,1x Gelb,1x Gelb-Grün,1x Weiß,1x Grau,1x Blau,1x Rot,2x Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Braun | Grün | Gelb | Weiß | Grau | Blau | Rot | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
Marke:
tesa
Industrieware:
Nein
Farbe:
braun | grün | gelb | weiß | grau | blau | rot | schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
53988-00135-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Soft-PVC
Reißkraft:
25 N/10 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, tesa, 53988-00135-00, isolierband, reparaturband, isolierklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,60*
Lager 102
272
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,58*
€ 32,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.