Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 10 m Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Artikel-Nr.:
     158-900.1218.01
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     Smart Distancing Tape rot S
EAN/GTIN:
     4021393009216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Coroplast Bodenmarkierungsband 4-Sprachig, Abstand halten, Bereich freihalten, Richtungsweiser

Ausgewählte Version: 01 - rot - Bereich freihalten

Coroplast Smart Distancing Tape

Mit Abstand am Besten

Eine klare Symbolik sowie prägnante Texte sorgen neben der farblichen Kennzeichnung für Verständnis und damit für sicheren Abstand!

  • eindeutige Farbsprache von der „Wuppertaler Ampel“
  • viersprachig: Deutsch, Englisch, Türkisch und Polnisch
  • deutliche Symbolsprache für klare Orientierung
  • starker Halt auf vielen üblichen, vor allem glatten Untergründen
  • für temporäre Markierung, innen und außen
  • aufgedrucktes Rastermaß zur exakten Anfertigung von Abschnitten

Markierungsband Rot:

zur deutlichen Markierung von gesperrten Bereichen durch z. B. Rechteckmarkierung der Fläche und Kreuzklebung im Rechteck. Auch zur Markierung von Barrieren bei Laufwegen geeignet.

Markierungsband Gelb:

zur Markierung von Wartezonen und Warteabständen durch z. B. Rechteckmarkierung mit mittiger Kreuzklebung. Unsere Empfehlung: flächige Wartezonen unterstützen

die Personenführung besser als linienförmige Abstandsmarkierungen.

Markierungsband Grün:

zur Markierung von vorgegebenen Laufwegen und -richtungen, um kreuzende Wege von Kunden, Mitarbeitern oder Patienten zu vermeiden – am besten in Kombination mit roten Barrieremarkierungen.


  • Version: 01 - rot - Bereich freihalten
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [m]:
10,00
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Material:
PVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,44*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 16,31*
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,31*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.