Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband VDE rot 15 mm x 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Isolierband VDE rot 15 mm x 10 m
Isolierband VDE rot 15 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44000
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44000
EAN/GTIN:
     9002588440002
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot 15 mm, 10 m

Produktbeschreibung:

  • EAN-Code pro Rolle
  • Dehnung: 150 %
  • Klebekraft: 2,0 N/10 mm min. avg.
  • Temperatur Limit: 90 %
  • Träger: PVC
  • Voltage: 7 KV
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Stärke:
15 my
Typ:
Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 40.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,085* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 80 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 40000 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
44040
ab € 8,45*
Ähnlich
Schuller
44054
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.