Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,18 mm
Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     CM-2K8DX9M
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80610833800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
besonders elastisches, UV-beständiges Premium-Band mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Sehr hohe Klebkraft, Elastizität und exzellente Verarbeitbarkeit auch bei Minustemperaturen
Nutzen 2:
Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren, Lösungsmittel und UV-Strahlung
Nutzen 3:
Faltenfreies Wickeln auch bei Größenunterschieden
Nutzen 4:
Breiter Temperatuteinsatz
Nutzen 5:
VDE Prüfzeichen, UL Zertifizierung
Nutzen 6:
Sparsam in der Verarbeitung
Nutzen 7:
Flammhemmend nach UL 510
Produktlänge:
6,1 m
Produktbreite:
19 mm
Produktdicke:
0,18 mm
Nettogewicht:
16,7 g
Bruttogewicht:
31,933 g
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Schwarz
Featured Brands / Marken:
Scotch®
Klebstofftyp:
Rubber
Lagerfähigkeit:
5 Jahr
Spezifikationen:
ASTM D-3005 Type 1
Trägermaterial:
Vinyl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.